DIN 7985 INOX A4-50 M-02,5X003 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ2,5X3EFA4-50
Rubix:799129000000
fabricante:79854025 3
EAN:4043377178107
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-02,5X003 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 2,5X3 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca2.5 mm
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
81,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
98,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

3 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella