ISO 7380-1 INOX A2-50 M-05X070 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC5X70EFA2-50
Rubix:799127587000
fabricante:7380125 70
EAN:4043377265333
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-05X070 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 5X70/70 sw3

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
77,33 € Sin IVA
/ 100 unidades
93,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella