DIN 923 INOX A1 M-06X003 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos ranurados de cabeza plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBDF6X3PFA1
Rubix:799138418000
fabricante:092326 3
EAN:4043377078612


Resumen técnico
| Longitud | 3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
Detalles de producto : DIN 923 INOX A1 M-06X003 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos de cabeza plana A1 6X3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | placa |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
130,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3 mm