ISO 7380-1 INOX A4-50 M-05X030 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC5X30EFA4-50
Rubix:799127605000
fabricante:7380145 30
EAN:4043377208804
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-05X030 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 5X30/30 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
93,82 € Sin IVA
/ 200 unidades
113,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella