DIN 603 INOX A4-70 M-06X065 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRCC6X65EFA4-70
Rubix:799136567000
fabricante:060346 65/65
EAN:4043377049940
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-06X065 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 6X65/65
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 603
Diámetro métricom6
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 Sin IVA
/ 100 unidades
142,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (419)