ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X080 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX10X80EFA4-50
Rubix:799126789000
fabricante:738014T10 80
EAN:4043377313386


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X080 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 10X80/80 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
294,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm