DIN 603 INOX A4-70 M-10X065 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC10X65PFA4-70
Rubix:799137026000
fabricante:0603410 65
EAN:4043377320339
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-10X065 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 10X65
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Diámetro métricoM10
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca10 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
204,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
246,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella