ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02,5X020 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE2,5X20EFA4-50
Rubix:799127403000
fabricante:73802425 20
EAN:4043377385833
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02,5X020 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A4-50 2,5X20/20 sw1,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca2.5 mm
Tamaño de huellasw1,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
1940,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
2347,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella