ISO 7380-2 INOX A2-50 M-10X012 TX50 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX10X12EFA2-50
Rubix:799127162000
fabricante:738022T10 12
EAN:4043377314680


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-10X012 TX50 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 10X12/12 TX50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
225,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm