ISO 7380-1 INOX A2-50 M-12X065 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHC12X65EFA2-50
Rubix:799127732000
fabricante:73801212 65
EAN:4043377265203


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-12X065 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 12X65/65 sw8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
197,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
65 mm