ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X040 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC10X40EFA2-50
Rubix:799127781000
fabricante:73801210 40
EAN:4043377207579
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X040 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 10X40/40 sw6

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
125,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
151,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella