DIN 963 INOX A4-70 M-08X012 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF8X12EFA4-70
Rubix:799132945000
fabricante:096348 12
EAN:4043377113085
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-08X012 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 8X12
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,92 Sin IVA
/ 200 unidades
189,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (406)