DIN 933 M-10X040 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH10X40EFA2 <<DESCATALOGADO>>

Tornillo cabeza hexagonal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:TH10X40EFA2
Rubix:798942229000
fabricante:881634
EAN:3660338350962
HEXAGONAL HEAD SCREW - Stainless steel A2 TH 10X40 INOX A2
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DIN 933 M-10X040 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH10X40EFA2 <<DESCATALOGADO>>


Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
10X40
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 933
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,01 Sin IVA
/ unidad
1,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

40 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (34)