DIN 912 M-05X050 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC5X50PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CHC5X50PFA2
Rubix:798942390000
fabricante:881458
EAN:3660338349232


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 912 M-05X050 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC5X50PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen DIN 912
5X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,32 € Sin IVA
/ 200 unidades
106,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm