DIN 7991 M-12X050 INOX A2 TOR. ALLEN CAB. AVELL. - REF FHC12X50EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen cabeza avellanada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:FHC12X50EFA2
Rubix:798942528000
fabricante:881317
EAN:3660338347863


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 7991 M-12X050 INOX A2 TOR. ALLEN CAB. AVELL. - REF FHC12X50EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen cabeza avellanada DIN 7991
12X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 10642 |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
130,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm