Rodamiento de bolas ranurado SNR 6307HT200ZZ, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
Topline ball bearings
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6307HT200ZZ
Rubix:798057759000
EAN:3413520353353




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6307 HT 200 ZZ
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides, for 200°C application
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x84x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 464 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 4100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33000 N |
| Peso | 0.446 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,07 € Sin IVA
/ unidad
147,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días