DYEF-G8-M12-Y1-F1A

AMORTIGUADOR

Ver información técnica

Referencias

Festo:DYEF-G8-M12-Y1-F1A
Rubix:799260356000
fabricante:8132355
EAN:4052568578527
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : DYEF-G8-M12-Y1-F1A


DYEF-G8-M12-Y1-F1A AMORTIGUADOR

Información técnica


Atributos
Roscadom12x1
Longitud total54 mm
Carrera de cilindro1.2 mm
Energía máxima absorbida por ciclo0.35 nm
Masa efectiva máxima1.09 kg
Velocidad máxima de impacto0.8 m/s
Material del cuerpoacero
Longitud de cuerpo2 mm
Forma de montajeamortiguador autoalineable, lineal, de ambos lados, externo
Temperatura máx.60 °C
28,60 € Sin IVA
/ unidad
34,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días