Referencias
Beta Tools:920BL 36
Rubix:798169676000
fabricante:009200336
EAN:8014230350646

Detalles de producto : 920BL 36-LL DE VASO TIPO LARGO POLIGONAL
920B L36-BI-HEX HAND SOCKETS LONG SERIES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x100x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 446,6 g |
| Longitud | 77 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 446.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,58 € Sin IVA
/ unidad
61,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
