Referencias
Beta Tools:900/32
Rubix:798168116000
fabricante:009000839
EAN:8014230473055


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 900/32-MANGO RECTO MACHO 1/4 FLEXIBLE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x55x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 157 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 280 mm |
| Huella | hex / allen |
| Modelo | 900/32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,81 € Sin IVA
/ unidad
23,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días