GUANTE T-8 TITAN 397 [EX-TITANLITE]

Titan 397

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
MAPA:397-8
Rubix:798257942000
fabricante:34397418
EAN:3245423971286
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 TITAN 397 [EX-TITANLITE]


Comodidad y durabilidad para trabajos de mantenimiento pesado. Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo). Excelente resistencia a aceites y grasas. Grip reforzado para mayor proteccion. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.

Cualidades

Excellent comfort: thick cotton support and ventilation of the hand (by his back). Ease of gestures: dexterity and flexibility thanks to the glove close to the hand. Excellent service life: very good resistance to abrasion.

Aplicaciones

Industria mecánica y otras industrias.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalalgodón
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Materialnitrilo
Longitud300 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,44 Sin IVA
/ unidad
4,16 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (3)