GN 5334-60-M12-30 PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA EXTERNA, ACERO INOXIDABLE

Perillas estrelladas de acero inoxidable con tornillo roscado AISI 304

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 5334-60-M12-30
Rubix:798586020000
fabricante:GN 5334-60-M12-30
EAN:4045525279988
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 5334-60-M12-30 PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA EXTERNA, ACERO INOXIDABLE


Diseño original de ELESA, ahora producido en metal de acuerdo con ELESA s.p.a.

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable
Diámetro60 mm
17,72 € Sin IVA
/ unidad
21,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días