Rodamiento de rodillos cónicos Timken 08125, Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 15.08 mm

Timken Tapered Roller Bearing - Single Cone 08100

Ver información técnica
Referencias
Timken:08125
Rubix:500812500001
fabricante:100054185
EAN:0053893167923
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior31.75 mm
Anchura15.08 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 08125


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)59,182x59,182x25,146 mm
Peso con embalaje103 g
Diámetro interior31.75 mm
Anchura15.08 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.351 kg
Serie8000
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total15.08 mm
Carga estática básica, radial - C0r35000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,36 Sin IVA
/ unidad
82,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas