Rodamiento de rodillos cónicos Timken 497A, Diámetro exterior: 136.53 mm | Diámetro interior: 85.725 mm | Anchura: 30.16 mm

Timken Tapered Roller Bearing 495

Ver información técnica
Referencias
Timken:497A
Rubix:500049701001
fabricante:100014911
EAN:0053893047898
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85.725 mm
Diámetro exterior136.53 mm
Anchura30.16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 497 A


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)133,858x133,858x34,544 mm
Peso con embalaje941,2 g
Diámetro interior85.725 mm
Diámetro exterior136.53 mm
Anchura30.16 mm
Holgura del rodamientocn
Serie495
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,19 Sin IVA
/ unidad
168,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas