Rodamiento de rodillos cónicos SKF 33014, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 32.24 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:33014
Rubix:798754777000
fabricante:38127
EAN:7316577006240
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura32.24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33014


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x110x110 mm
Peso neto1066,6 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura32.24 mm
Holgura del rodamientocn
Serie330
Materialbearing steel
Velocidad de referencia4300 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r196000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr130000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,41 Sin IVA
/ unidad
175,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas