TIJERAS CORTA CHAPAS CORTE A LA DERECHA CURVADO FATMAX 2-14-568
Tijeras Corta Chapas Corte a la izquierda curvado FatMax
Ver información técnicaReferencias
Stanley:2-14-568
Rubix:798219420000
EAN:3253562145680



Detalles de producto : TIJERAS CORTA CHAPAS CORTE A LA DERECHA CURVADO FATMAX 2-14-568
Descripción
Gran efecto de palanca. Acción de corte combinada. Filos serrados para evitar el deslizamiento en el corte. Tuercas cromadas. Aleación de acero forjado (cromo-molybdeno). Placa patentada para una fácil identificación del producto. Liberación y freno autom
Tijeras Corta Chapas Corte a la derecha curvado FatMax
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x90x320 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 450 g |
| Capacidad de corte | 1.2 mm |
| Longitud | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,34 € Sin IVA
/ unidad
22,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días