HRSH100-AF-40

Thermo-Chiller

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRSH100-AF-40
Rubix:799157898000
EAN:3618036089776
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de refrigeración10.5 m²
Flujo de aire2.7 m³/h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRSH100-AF-40


Efecto de ahorro de energía sobresaliente con el triple inversor
•Capacidad de refrigeración: de 10,5 a 28 kW
•Estabilidad de temperatura: ±0,1 °C
•Rango de temperatura ajustada: de 5 a 35 °C
•Triple inversor
•Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Capacidad de refrigeración: 100 (10,5 kW)
Rosca: F (G, con accesorio de conversión Rc-G)
Opción: ninguna

Cualidades

•Método de refrigeración: refrigerado por aire o refrigerado por agua
Autodiagnóstico y visualización de comprobación para un mantenimiento sencillo
Funciones: operación con temporizador, detección de nivel bajo del tanque, reinicio automático tras fallo de alimentación, anticongelación
Thermo-chiller de tipo compacto

Información técnica


Atributos
Capacidad de refrigeración10.5 m²
Flujo de aire2.7 m³/h
Tipothermo-chiller
Tensión480 V
Peso180 kg
Nivel acústico68 dBA
Anchura715 mm
Altura1420 mm
Longitud954 mm
Potencia absorbida4600 W
Suministro eléctrico60 V/Hz
22.689,32 € Sin IVA
/ unidad
27.454,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas