HRSH090-AF-40

Thermo-Chiller

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRSH090-AF-40
Rubix:799157791000
EAN:3618036089882
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de refrigeración9.5 m²
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRSH090-AF-40


Outstanding energy saving effect with the triple inverter
•Cooling capacity: 9.5 kW
•Temperature stability: ±0.1 °C
•Set temperature range: 5 to 40 °C
•Triple inverter
•With heating function and self-diagnosis.

Thread: F (G, w/Rc-G Conversion Fitting)
Power Supply: 40 [3-phase 380 to 415 V AC (50 / 60 Hz)]
Option: None

Cualidades

Compact type thermal-chiller
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing

Información técnica


Atributos
Capacidad de refrigeración9.5 m²
Tipothermo chiller
Tensión415 V
Peso130 kg
Nivel acústico66 dBA
Anchura970 mm
Altura1080 mm
Longitud377 mm
Potencia absorbida5000 W
Suministro eléctrico415 V/Hz
19.306,51 € Sin IVA
/ unidad
23.360,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas