HRSE012-A-23

Controlador de temperatura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRSE012-A-23
Rubix:798672243000
EAN:3618036090093
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de refrigeración1.2 m²
Flujo de aire2400 m³/h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRSE012-A-23


Simple function and performance
HRSE, Termorrefrigerador, Modelo básico, 230V AC

Información técnica


Atributos
Capacidad de refrigeración1.2 m²
Flujo de aire2400 m³/h
Tipothermo-chiller (circulating fluid temperature controller)
Tensión230 V
Peso35 kg
Nivel acústico60 dBA
Anchura377 mm
Altura615 mm
Longitud435 mm
Potencia absorbida740 W
Suministro eléctrico230 V/Hz
3850,77 € Sin IVA
/ unidad
4659,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de refrigeración

Flujo de aire