ISO 14585 INOX A2 M-02,9X038 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCLTX2,9X38EFA2
Rubix:799135198000
fabricante:14585229 38
EAN:4043377405821


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-02,9X038 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 2,9X38 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | iso 7981 / iso 14585 |
| Forma de cabezal | convexo |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
183,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
38 mm