Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Sujeción y fijación
Cintas adhesivas y películas protectoras
Cintas adhesivas
Cinta de embalaje
Cinta de embalaje
CINTA ADHESIVA P/EMBALAR PP TRANSPARENTE 50 MM X 66 MT
CINTA ADHESIVA P/EMBALAR PP TRANSPARENTE 50 MM X 66 MT
Cinta embalaje tesapack 4089
Referencias
tesa:
57227-00000-00
rubix:
798454011000
fabricante:
57227
ean:
4005800094071
Resumen técnico
Anchura
66
mm
Longitud
50
m
Material
PP Caucho Natural
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CINTA ADHESIVA P/EMBALAR PP TRANSPARENTE 50 MM X 66 MT
Cinta de embalaje con soporte polipropileno de 28 micras y adhesivo de caucho natural solvente
Cinta de embalar de PP TRANSPARENTE 66mx50mm
Cualidades
Precintado manual y automático de cajas de peso medio y ligero.
Aplicaciones
Precintado manual y automático de cajas de peso medio y ligero.
Información técnica
Atributos
Anchura
66
mm
Longitud
50
m
Material
PP Caucho Natural
Color
Otros
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
3,03
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h