CINTA EMBALAJE 4024 PV4 100MT X 50MM MARRON

tesa® 4024 Poliolefina High Tack

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tesa:4024 100M 50MM BUFF
Rubix:799225453000
fabricante:04024-00045-04
EAN:4005800104824
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud100 m
Colormarrón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA EMBALAJE 4024 PV4 100MT X 50MM MARRON


tesa® 4024 PV 4 se compone de un soporte de polipropileno revestido con un adhesivo acrílico especial de base acuosa altamente adherente. El excelente equilibrio entre la adherencia y la resistencia a la cizalladura del adhesivo garantiza un buen sellado inmediatamente después de su aplicación.



tesa® 4024 PV 4 tiene las siguientes características adicionales:



* Poco ruido al desenrollar.

* Excelente resistencia al paso del tiempo.

* Apta para su uso con cualquier dispensador manual o automático convencional.



El producto no contiene cloro y está compuesto únicamente por derivados de aceites minerales, por lo que puede desecharse mediante tratamientos térmicos sin dañar el medio ambiente.



Las principales fábricas de papel y empresas de reciclado han confirmado que no impide el proceso de reciclado de cartón.
Cinta de embalaje Poliolefina High Tack

Cualidades

* Low noise unwinding.
* Excellent ageing resistance.
* It can be used on all common hand dispensers and machines.
* As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
* The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

Aplicaciones

Sellado manual y automático de cajas de cartón de peso ligero y medio.

Información técnica


Atributos
Anchura50 mm
Longitud100 m
Colormarrón
Materialpelícula de pp
4,47 € Sin IVA
/ unidad
5,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Color