Referencias
Beta Tools:642 30
Rubix:799051474000
fabricante:006420030
EAN:8014230589954

Documentos
Detalles de producto : LLAVE FIJAS P/BARRAS DINAMOMETRICAS 642 30
Llaves fijas para barras dinamométricas
Cualidades
Llaves FIJAS para barras dinamometricas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 275 g |
| Apertura | 30 mm |
| Longitud | 66 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,63 € Sin IVA
/ unidad
156,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
