Referencias
Beta Tools:642 22
Rubix:799068149000
fabricante:006420022
EAN:8014230589893

Documentos
Detalles de producto : LLAVES FIJAS P/BARRAS DINAMOMETRICAS 642 22
Llaves fijas para barras dinamométricas
Cualidades
Llaves FIJAS para barras dinamometricas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 189 g |
| Apertura | 22 mm |
| Longitud | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,25 € Sin IVA
/ unidad
128,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
