Referencias
Ref. sustituida:5073375
Roebuck:787653
Rubix:798890495000
EAN:3660338041068

Documentos
Detalles de producto : TENAZA RUSA 280MM
Para el corte de cable de acero duro. Acabado lacado negro: cabeza pulida.
Tratamiento de brocas mediante inducción. Norma: ISO 9242
Tratamiento de brocas mediante inducción. Norma: ISO 9242
Información técnica
Atributos
| Capacidad de corte | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Derivación | lacado en negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,17 € Sin IVA
/ unidad
24,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días