Referencias
TB:500NEVERCUT-10
Rubix:798364186000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 500 NEVERCUT
Descripción
Guante soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.Recubrimiento poliuretano gris en palma.Puño elástico.Galga 13.
Nailon (poliamida) Fibra sintética muy resistente a la abrasión.No se deforma y seca rápidamente.Sin costuras proporciona mayor comodidad y evita las irritaciones.La mezcla de para-aramida de proporciona un nivel 2 al corte y mayor durabilidad.Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad y destreza.Proporciones un alto nivel de resistencia a la abrasión.
Usos: Industria alimentaría. Micromecánica. Montaje. Orfebrería. Procesadores.
Indice Funcional Uso General Protección Corte Alimentación Refuerzo
Guante soporte nailon gris y para-aramida sin costuras.Recubrimiento poliuretano gris en palma.Puño elástico.Galga 13.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | 2 |
| Material Principal | nilón |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | nailon con para-aramida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
19,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
