GUANTE T-6 OIL GRIP 8858

TEGERA® 8858

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8858-6
Rubix:799220393000
EAN:7340118473826
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 OIL GRIP 8858


Este guante ofrece un excelente agarre en entornos aceitosos. Guante resistente al corte nivel C e impermeable. Recubrimiento integral con triple recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma y puño sin látex. Refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Waterproof cut resistant glove, level C, fully dipped with latex free cuff.

Cualidades

Guante C con agarre superior en entornos aceitosos.

Aplicaciones

Edificación y construcción, construcción, ingeniería, trabajos de instalación, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, trabajo en tienda.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpoliéster
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Material18 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable.
16,64 € Sin IVA
/ unidad
20,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño