GUANTE T-12 OIL GRIP 8855R

TEGERA® 8855R

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tegera:8855R-12
Rubix:799220408000
EAN:7340118490731
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño12
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-12 OIL GRIP 8855R


Este guante ofrece un excelente agarre en entornos secos, húmedos y ligeramente aceitosos. El recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma aporta al guante suavidad, comodidad y propiedades antideslizantes. Resistencia al corte nivel C, con refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Amplia gama de tallas. Paquetes comerciales con etiqueta colgante descriptiva para facilitar a los clientes la elección en la tienda.

Cualidades

Guante de corte C versátil apto para pantalla táctil.

Aplicaciones

Trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción, ingeniería, montajes de precisión, trabajos de instalación, conducción de maquinaria, manejo de maquinaria, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, transporte, trabajos en almacén

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño12
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpoliéster
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Material31 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable.
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,95 Sin IVA
/ unidad
14,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (7)