GUANTE T-11 80-813 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]

ActivArmr® 80-813

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:80-813-11
Rubix:798299526000
fabricante:80813110
EAN:0076490028367
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10.5
Recubrimiento de los guantesneopreno
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 80-813 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]


El primer guante que combina una magnífica resistencia a la llama, máxima resistencia al corte y un diseño ergonómico.
Los materiales utilizados en el guante son inherentemente resistentes a la llama, incluso tras su lavado.
Categoría 2 de resistencia al arco eléctrico*: ayuda a proteger a los trabajadores contra riesgos derivados del arco eléctrico.
Su exclusiva fibra compuesta ofrece una magnífica resistencia al corte, para manipular con seguridad objetos y materiales cortantes.
Suave revestimiento de espuma para garantizar una gran flexibilidad y un agarre seguro en diversos entornos.
Diseño ergonómico que revierte en un confort superior y menos fatiga de la mano.
These work gloves offer superior flame-resistant protection from extreme hazards.

Cualidades

  • Materials are inherently flame resistant, providing protection even after multiple launderings; Meets FR Testing CGSB 155.20-2000
  • Superior arc-flash protection: “Arc Rating (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Arc Category Level 2 per ASTM F2675-13”
  • EN Iso cut level C protection provides the worker the ability to handle sharp parts and materials with confidence
  • Outstanding ergonomic design, superior comfort, dexterity and flexibility based on patented technology
  • Thin 13g knitted liner with DuPont™ Kevlar® increases productivity and safety performance
  • Proprietary soft foam coating ensures a secure grip in wet, oily and dry environments to reduce slippage and tension in the hands
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Job tasks with potential for arc-flash or flash-flame exposure|De-energized electrical equipment panels|Electrical equipment operation and switching_NFPA 70E_|Facility and machinery maintenance|Handling sharp metal or objects
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10.5
Recubrimiento de los guantesneopreno
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalpara-aramid
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,52 Sin IVA
/ 12 unidades
260,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (6)