GUANTE T-12 577

TEGERA® 577

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:577-12
Rubix:799201496000
EAN:7340118373966
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño12
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-12 577


Guante resistente al corte, totalmente forrado, cuero sintético de 0,6 mm, estructurado, poliéster, nivel de resistencia al corte C, HPPE, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, sin cromo, para pantalla táctil, impermeable, sin fibra de vidrio, para trabajos polivalentes.
Perfect fit cut resistant glove, level C, fully lined with a good grip and good fingertip sensitivity.

Cualidades

For touchscreen, Chrome free, Reinforced index finger, Reinforced fingertips, Waterproof

Aplicaciones

Building and construction, Warehouse work, Sanitation

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño12
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión2
Colornegro
Materialsynthetic leather (palm);polyester (back, inner, outer, lining);hppe (lining, middle);stainless steel fibre yarn (lining);polyurethane (middle, outer)
24,44 € Sin IVA
/ unidad
29,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño