Referencias
Riegler:254.35
Rubix:799300195000
fabricante:112722
EAN:4047322066082


Resumen técnico
| Conexión 1 | innengewinde g 3/8 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 60 bar |
Detalles de producto : PIEZA EN T LATON IG-IG-IG G3/8
Pieza en T con rosca hembra
Características: De latón, con rosca hembra (RH). La rosca hembra es cilíndrica conforme a DIN EN ISO 228-1.
Características: De latón, con rosca hembra (RH). La rosca hembra es cilíndrica conforme a DIN EN ISO 228-1.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83 g |
|---|---|
| Conexión 1 | innengewinde g 3/8 |
| Presión de servicio máx. | 60 bar |
| Conexión 2 | innengewinde g 3/8 |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días