Referencias
Riegler:254.34
Rubix:799300202000
fabricante:112721
EAN:4047322066068

Detalles de producto : PIEZA EN T LATON IG-IG-IG G1/4
Pieza en T con rosca hembra
Características: De latón, con rosca hembra (RH). La rosca hembra es cilíndrica conforme a DIN EN ISO 228-1.
Características: De latón, con rosca hembra (RH). La rosca hembra es cilíndrica conforme a DIN EN ISO 228-1.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59 g |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 innen |
| Presión de servicio máx. | 60 bar |
| Conexión 2 | g 1/4 innen |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,99 € Sin IVA
/ unidad
6,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
