Referencias
Riegler:254.03
Rubix:799300198000
fabricante:112715
EAN:4047322065993


Resumen técnico
| Conexión 1 | außengewinde r 1/4 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 60 bar |
Detalles de producto : PIEZA EN T LATON AG-AG-AG R1/4
Pieza en T con rosca macho
Características: De latón, con rosca macho (RM). La rosca macho es cónica conforme a DIN 2999.
Características: De latón, con rosca macho (RM). La rosca macho es cónica conforme a DIN 2999.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Conexión 1 | außengewinde r 1/4 |
| Presión de servicio máx. | 60 bar |
| Conexión 2 | außengewinde r 1/4 |
| Tipo de rosca | r |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,31 € Sin IVA
/ unidad
5,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días