ART. 9111 INOX A2 M-04X025 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCHCB4X25EFA2
Rubix:799143776000
fabricante:911124 25
EAN:4043377127433
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-04X025 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 4X25 sw 2,5 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 2,5 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,45 Sin IVA
/ 100 unidades
50,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (61)