ART. 9111 INOX A2 M-04X016 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHCB4X16EFA2
Rubix:799143778000
fabricante:911124 16
EAN:4043377127396


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-04X016 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 4X16 sw 2,5 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw 2,5 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,31 € Sin IVA
/ 100 unidades
42,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm