Referencias
3M:7000052710
Rubix:798243814000
fabricante:7000052710
EAN:05015415104743



Resumen técnico
| Color | amarillo |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 37 dB |
| Con cable | no |
Documentos
Detalles de producto : ES-01-020 PAR TAPON EARSOFT FX
Los tapones 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ cuentan con una espuma supersuave que se expande para proporcionar un ajuste cómodo y personalizado, y están diseñados para conductos auditivos grandes. La cómoda forma de campana y el acabado suave y cónico facilitan la inserción, mientras que el extremo plano de fácil agarre del tapón facilita la retirada.
La espuma de poliuretano (PU) supersuave, que ofrece gran comodidad y protección, sella el conducto auditivo para conseguir una protección fiable. Además, el material suave permite utilizar los tapones durante más tiempo con comodidad. Los tapones 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ se han probado y homologado de acuerdo con la norma EN 352-2:2020 y ofrecen nuestro nivel más alto de reducción de ruido (hasta 37 dB).
Los tapones para los oídos 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ son unos tapones cómodos en forma de campana que cuentan con una espuma de poliuretano (PU) expandible supersuave. Ofrecen el nivel más alto de reducción de ruido de la línea de tapones 3M, hasta 37 dB, probado según EN 352-2:2002.
Cualidades
Reducen los niveles de ruido hasta 37 dB, probado según EN 352-2:2020.;El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos;Incluyen una espuma de poliuretano (PU) supersuave de recuperación lenta que proporciona un sellado fiable;Protección auditiva fiable y cómoda durante periodos prolongados de uso;Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™.;Disponible en versiones sin cordón (ES-01-020) y con cordón (ES-01-021).
Aplicaciones
Los tapones de oído FX se presentan en forma de campana, con espuma super suave y de recuperación lenta para sellar el canal auditivo de manera eficaz y proveer una protección auditiva de confianza. El acabado acampanado facilita el ajuste y la extracción.canal auditivo de manera eficaz y proveer una protección auditiva de confianza. El acabado acampanado facilita el ajuste y la extracción.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 37 dB |
| Con cable | no |
| Detectable | no |
| Material Principal | poliuretano |
| Tipo | desechable |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,66 € Sin IVA
/ 200 unidades
58,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días