PAR TAPON OIDO HI-COM LIMA SNR 26 DB S/CORDON
Tapones desechables Uvex hi-com con cable
Ver información técnicaReferencias
Uvex:2112100
Rubix:799200720000
fabricante:2112100
EAN:4031101403960


Resumen técnico
| Color | verde |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 26 dB |
| Con cable | no |
Detalles de producto : PAR TAPON OIDO HI-COM LIMA SNR 26 DB S/CORDON
Los tapones desechables HI-COM ofrecen una baja atenuación, permiten una excelente comunicación y reconocimiento de voz, incluidas las señales de advertencia. Estructura específica del tapón, reduce la percepción del ruido corporal interno. Aislamiento de 24 dB.
Norma: EN352-2.
Norma: EN352-2.
Cualidades
Sin riesgo de sobreprotección: permite mantener la capacidad de comunicación. Punta alargada, facilita la colocación del tapón y su extracción.
Aplicaciones
Servicios. Mantenimiento. Logística. Plásticos Industria ligera Agroalimentaria. Automoción. Industrias textiles. Industrias del vidrio.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 195x187x110 mm |
|---|---|
| Color | verde |
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 26 dB |
| Con cable | no |
| Detectable | no |
| Material Principal | poliuretano |
| Tipo | desechable |
| Material | espuma de pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,23 € Sin IVA
/ unidad
0,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días