Referencias
3M:PN-01-004
Rubix:798244612000
fabricante:7000052849
EAN:05015415112199



Resumen técnico
| Color | púrpura |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 34 dB |
| Con cable | si |
Documentos
Detalles de producto : PAR TAPON NO TOUCH C/ CORDON
Soft, purple 3M™ No-Touch™ Foam Earplugs create a hygienic noise-reducing seal in the ear with soft comfortable foam.
Don't let dirt, chemicals and other harmful substances from your work wind up in your ears. Help prevent hand-to-ear contamination with 3M™ No-Touch™ Foam Earplugs. You don’t need to roll down them down – a gentle push with the paddle stem is all that’s needed for a consistent fit and up to 34 dB noise reduction fully tested and approved against EN 352-2:2020.
Get the best of both worlds — the comfort of slow-recovery foam with the convenience of a push-in earplug.
Los Tapones 3M™ No-Touch™ presumen de una fantástica facilidad de uso. Son blandos, están moldeados y se pueden usar inmediatamente en cuanto salen del paquete. No requieren compresión, simplemente agarre la peana LiveWire para una inserción segura, profunda e higiénica.
Cualidades
CE Certified against EN 352-2:2020;Reduces noise levels by 34 dB;Flexible paddle stem makes them easy and hygienic to use as you don’t need to touch the foam tip;Soft purple slow recovery foam for comfortable extended wear
Aplicaciones
Tapones de color violeta brillante que son blancos y fáciles de usar;No necesitan moldearse y están listos para usar directamente desde el envase;La peana de inserción, blanda pero resistente, facilita la colocación y la retirada;Fabricados con espuma blanda de poliuretano para un mayor confort y protección;Basta con agarrar la peana para una colocación firme e higiénica;Protección excelente, SNR 35 dB;Se entrega con cordón LiveWire.
Información técnica
Atributos
| Color | púrpura |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 34 dB |
| Con cable | si |
| Detectable | no |
| Material Principal | poliuretano |
| Tipo | reutilizable |
| Material | poliuretano |
| Embalaje | cardboard box |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,50 € Sin IVA
/ 100 unidades
114,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días