Referencias
INA:KA15TNA
Rubix:798316669000
EAN:4012802046878

Documentos
Detalles de producto : KA 15 TN/A
Los sistemas con recirculación de cuatro hileras de bolas representan el grupo más amplio y complejo dentro de la gama de sistemas de guiado lineal. Se utilizan cuando las guías lineales, con elevada capacidad de carga y rigidez, deben desplazar cargas pesadas con elevada precisión de marcha y de posicionamiento, así como con escaso rozamiento. Las guías están precargadas y son adecuadas para carreras largas e ilimitadas. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, son posibles aceleraciones de hasta 150 m/s2 y velocidades de hasta 360 m/min. Si se planifican diseños con un amplio uso de accesorios y velocidades de desplazamiento ï¼180 m/min, póngase en contacto con nosotros. Las unidades están disponibles en diseño de complemento completo y con QuadâSpacers. Un sistema de guiado se compone de al menos un carro con elementos rodantes, un carril-guÃa y tapones de cierre de plástico de dos piezas. Los sistemas con recirculación de cuatro hileras de bolas se suministran de serie con engrase inicial. Los sistemas con recirculación de cuatro hileras de bolas son guías lineales con calidad X-life. Se caracterizan por unas características tecnológicas mejoradas, una mayor robustez y una duración de vida más larga.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enchufe |
|---|---|
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,56 € Sin IVA
/ unidad
0,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días