CUBIERTA LATERAL RANURA T 6486AS 28 MM

Cubierta lateral ranura T 6486AS

Ver información técnica

Referencias

AMF:565323
Rubix:799286660000
fabricante:565323
EAN:4020772536145
brand logo

Resumen técnico

Tipocubierta lateral ranura t 6486as 28 mm

Detalles de producto : CUBIERTA LATERAL RANURA T 6486AS 28 MM


Cubierta lateral ranuras en T

Características: de plástico TPE reciclable. Los orificios y chaflanes permiten un flujo de refrigerante sin impedimentos. Con posibilidad de agarre para extraer fácilmente la ranura en T. La tapa flexible iguala todas las tolerancias de ranura conforme a DIN 650. Rotulación con tamaño para una asignación rápida.

Aplicación: para proteger la ranura de la máquina de las virutas y suciedad, uso en todas las ranuras en T de mesas de máquina.

Información técnica


Atributos
Tipocubierta lateral ranura t 6486as 28 mm
0,02 Sin IVA
/ unidad
0,02 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días