NPHS-S6-M-G14F

Enchufe de anclaje rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPHS-S6-M-G14F
Rubix:799147070000
fabricante:8059262
EAN:4052568290085
brand logo

Resumen técnico

Tipoenchufe de anclaje rápido

Documentos

Detalles de producto : NPHS-S6-M-G14F


Todas las tomas de acoplamiento NPHS-D6 son compatibles con todos los enchufes NPHS-S6. Además, las tomas de acoplamiento NPHS-D6-M y todos los enchufes rápidos NPHS-S6 se pueden combinar con las tomas de acoplamiento/enchufes rápidos de latón KD4/KS4.

Cualidades

-Manguito de liberación metálico
Combinación de acoplamiento y válvula de corredera manual
Escape del aire en el extremo del conector sin liberar el acoplamiento
Puede utilizarse como válvula de encendido/apagado

Información técnica


Atributos
Tipoenchufe de anclaje rápido
4,42 € Sin IVA
/ unidad
5,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días